AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU6MB0B BLOC INV 32A 24V AC SEP

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU6MB0B BLOC INV 32A 24V AC SEP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore di inversione

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 32 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110107050

Codice prodotto

SNRLU6MB0B

Cod. produttore

LU6MB0B

Produttore

SNR

Funzione:

Contattore di inversione

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

32 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo di inversione TeSys U per montaggio laterale, per la costituzione di controller di starter di inversione TeSys U. Fornisce contatti di potenza inversa, controllo bobina con capacità di interblocco da alimentare a 24 AC. Da utilizzare con una base di potenza avanzata LUB120 o LUB320 con un'unità di controllo di tipo LUC*B. Da associare a un connettore di assemblaggio LU9MR1 e a una morsettiera di collegamento LU9M1 per completare il montaggio laterale.