AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU6MB0BL BLOC INV 32A 24V DC SEP

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU6MB0BL BLOC INV 32A 24V DC SEP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore di inversione

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110106183

Codice prodotto

SNRLU6MB0BL

Cod. produttore

LU6MB0BL

Produttore

SNR

Funzione:

Contattore di inversione

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo di inversione TeSys U per montaggio laterale, per la costituzione di controller di starter di inversione TeSys U. Fornisce contatti di potenza inversa, controllo bobina con capacità di interblocco Da alimentare a 24 DC. Da utilizzare con una base di potenza avanzata LUB120, LUB320 o LUB380 equipaggiata con un'unità di controllo di tipo LUC*BL. Da associare a un connettore di assemblaggio LU9MR1 e a una morsettiera di collegamento LU9M1 per completare il montaggio laterale.