AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCL18B U.C. PROT MAGN 4,5-18A 24V AC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCL18B U.C. PROT MAGN 4,5-18A 24V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviamento motore - Altri

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 24...24 V

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Con sganciatore di cortocircuito -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119407984

Codice prodotto

SNRLUCL18B

Cod. produttore

LUCL18B

Produttore

SNR

Tipo di avviamento motore:

Altri

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

7.5 kW

Con sganciatore di cortocircuito:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:

18 A

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

4.5...18 A

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

70 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

Sostiene protocollo CAN:

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

Sostiene protocollo MODBUS:

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Unità di controllo magnetica TeSys U da inserire nelle basi di potenza LUB32, LUB38 per formare un controller dello starter TeSys U, per applicazioni di motore a 3 fasi fino a 7,5 kW a 400 V. Fornisce protezione da cortocircuito ai motori con corrente nominale In 4,5-18A (In regolabile da quadrante), livello di protezione da sovracorrente a 14,2 x In. Da utilizzare quando una base di potenza è collegata a un'unità motore o a un soft starter che fornisce protezione dai sovraccarichi. Da utilizzare con unatensione di 24V AC per il controllo dello starter (attraverso i morsetti di controllo A1/A2 situati nella base di potenza). Certificato se usato in combinazione con una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).