SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426961 4 CONNETTORI SBARRA/CAPOCORDA NSXM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Connettore
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481156297
Codice prodotto
SNRLV426961
Cod. produttore
LV426961
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Connettore
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
LV426961 è un set di 4 connettori sbarre/capicorda per dispositivi Compact NSXm. Vengono utilizzati per il collegamento diretto di barre di distribuzione/cavi isolati o per l'estensione di un morsetto. Offre una vasta gamma di possibilità di collegamento. Questi terminali sono dadi prigionieri con viti M6. L'intervallo di corrente è compreso tra 15 e 160 A. La coppia è di 5 N.m +/- 0,5 per il collegamento di potenza ≤ 10 mm² o 9 N.M +/- 0,9 per il collegamento di potenza ≥ 16 mm². Si raccomandano separatori di fase o coprimorsetti.


