SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426970 3 CONNETTORI EVERLINK TEMIN. COMANDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Terminale / Morsetto di connessione
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481156303
Codice prodotto
SNRLV426970
Cod. produttore
LV426970
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Terminale / Morsetto di connessione
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
LV426970 è un set di 3 connettori Everlink con terminale di comando per dispositivi Compact NSXm e PowerPact B. Utilizzano il sistema Everlink con compensazione del calore (brevetto Schneider Electric). Il sistema Everlink consente di ottenere una coppiadi serraggio precisa e durevole. Per i collegamenti elettrici in rame, l'intervallo di corrente è compreso tra 15 e 160 A e la coppia è di 5 N.m +/- 0,5 (2,5 a 10 mm²). Per i collegamenti elettrici in alluminio, l'intervallo di corrente è compreso tra 15e 100 A e la coppia è di 9 N.m +/- 0,5 (16 a 95 mm²).


