SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429272 SPINA/PRESA TEST 9 FILI NSX100/630

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Connettore
Confezione
1 PZ
EAN
3606480021565
Codice prodotto
SNRLV429272
Cod. produttore
LV429272
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Connettore
Connettore manuale per il collegamento degli ausiliari Compact NSX da 100 a 630. È adattato per interruttori estraibili. È costituito da una parte fissa e da una parte mobile con 9 fili. La morsettiera dispone di morsetti numerati per il collegamento deifili. La sezione del cavo è di 1,5 mm² per i contatti ausiliari e gli sganciatori di tensione. La sezione del cavo è di 2,5 mm² per i meccanismi motorizzati. L'interruttore può essere dotato di 3 connettori manuali con 9 fili ciascuno. Quando l'interruttore estraibile è in posizione scollegata, gli ausiliari rimangono collegati.


