SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432507 CAPICORDA PER CAVO AL 300MM2 4PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passo del filetto, metrico - 0
Angolo di connessione - 90°
Sezione nominale - 300 mm²
Numero di riferimento alla norma DIN - 0
Superficie - Nudo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480019586
Codice prodotto
SNRLV432507
Cod. produttore
LV432507
Produttore
SNR
Passo del filetto, metrico:
0
Angolo di connessione:
90°
Sezione nominale:
300 mm²
Numero di riferimento alla norma DIN:
0
Superficie:
Nudo
Numero dei fori di fissaggio:
1