SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV434205 MODULO COMUNICAZIONE BSCM PER NSX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Dispositivo di comunicazione e misura a distanza
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606480021817
Codice prodotto
SNRLV434205
Cod. produttore
LV434205
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Dispositivo di comunicazione e misura a distanza
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
LV434205 è un modulo di controllo dello stato dell'interruttore per Compact a 24 V CC. Questo modulo è un modulo di comunicazione per NSX100...250, Compact NSX e PowerPact Multistandard. L'accessorio dell'interruttore Powerpact J-Frame, LV434205, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Il modulo opzionale di controllo e stato dell'interruttore BSCM permette di acquisire indicazioni sullo stato del dispositivo e di controllare la funzione di controllo remoto della comunicazione. Include una memoria utilizzata per gestire gli indicatori di manutenzione. Il BSCM può essere utilizzato per eseguire le operazioni di controllo da remoto di comunicazione tramite l'operatore del motore di comunicazione (apri, chiudi e ripristina) in diverse modalità (manuale, automatica).


