VIMAR S.P.A. - VIW20032.PS Tasto 2M PRESS grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Bilanciere singolo
Iscrizione - Vari simboli
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Colore - Grigio
Numero RAL (affine) - 7024
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352389434
Codice prodotto
VIW20032.PS
Cod. produttore
20032.PS
Produttore
VIW
Modello:
Bilanciere singolo
Iscrizione:
Vari simboli
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Colore:
Grigio
Numero RAL (affine):
7024
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Profondità:
1115 mm