SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04054 MORSETTIERA DI DISTRIBUZIONE 400A 4P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 470 mm
Altezza - 235 mm
Materiale - Plastica
Profondità - 115 mm
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
3303430040545
Codice prodotto
SNR04054
Cod. produttore
04054
Produttore
SNR
Larghezza:
470 mm
Altezza:
235 mm
Materiale:
Plastica
Profondità:
115 mm
Colore:
Nero
Prisma Plus - Sistemi G e P - Blocco distribuzione multistadio - 4P - 400 A . Nome sistema pannello LV: Prisma Plus System P , Sistema Prisma Plus G. Tipo di componente o prodotto: Ripartitore 4P Multi-stage 400 A. Nome blocco di distribuzione: Multi-fase. Informazioni aggiuntive: Fornito con barriera isol. IPxxB per la parte frontale , Fornito con viti M6