SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04507 SBARRA NEW LINERGY 2000A L1625


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606480908279
Codice prodotto
SNR04507
Cod. produttore
04507
Produttore
SNR
Sbarra New Linergy 2000A per istallazione verticale, Lunghezza 1625mm. gamma: Linergy - tipo di prodotto o componente: profilo barra - quantità per confezione: set da 1. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....