SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04550 BARRA PIENA H 100X10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 3300 A
Modello - Piatta
Lunghezza - 2000 mm
Larghezza - 100 mm
Altezza - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3303430045502
Codice prodotto
SNR04550
Cod. produttore
04550
Produttore
SNR
Corrente nominale In:
3300 A
Modello:
Piatta
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza:
100 mm
Altezza:
10 mm
Flessibile:
no
Barra piena H 100X10. gamma: Linergy - tipo di prodotto o componente: barra in rame - descrizione condotto sbarre: barra piatta - quantità per confezione: set da 1. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozie supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....