SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04642 VITI CONNESSIONE>80MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
3303430046424
Codice prodotto
SNR04642
Cod. produttore
04642
Produttore
SNR
Tipo di accessorio:
Altri
Viti connessione > 80mm. gamma: Linergy - tipo di prodotto o componente: struttura. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, perapplicazioni nel terziario e nell'industria....