AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1D6F5 BOBINA 110V 50HZ

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1D6F5 BOBINA 110V 50HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110232745

Codice prodotto

SNRLX1D6F5

Cod. produttore

LX1D6F5

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Bobina LX1D, TeSys D, LX1D6, 110 V CA 50 Hz per contattori 80 e 95A. gamma: TeSys - tipo di prodotto o componente: bobina contattore - nome abbreviato: LX1D6 - induttanza circuito chiuso: 1,9 H - compatibilità prodotto: LC1D80, LC1D95 - durata meccanica:10 Mcicli. Benefici: Assumi il controllo dell'integrazione. La gamma Tesys D, oltre al rinnovato design, offre alte prestazioni tecniche elettriche e meccaniche, affidabilità e praticità do cablaggio. Nei calibri da 40, 50 e 65A il sistema di connessionebrevettato EVERLINK permette, oltre alla connessione diretta tra contattore, salvamotore e relè termico, il mantenimento della pressione sui conduttori anche in presenza di deformazione dei conduttori stessi. Da 9 a 65A i contattori possono comunicare inrete grazie ad accessori specifici (Quick fit ).... Applicazioni: - Industria , Infrastrutture, Edifici, perfetta integrazione nei sistemi di controllo, ideali per l'avviamento dei motori in qualsiasi tipo di applicazione..