AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1D8FE7 BOBINA 115V 50 60HZ

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1D8FE7 BOBINA 115V 50 60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 115...115 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 115...115 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110894820

Codice prodotto

SNRLX1D8FE7

Cod. produttore

LX1D8FE7

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

115...115 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

115...115 V

Questo prodotto è una bobina CA di ricambio delle Tesys Deca 115V 50/60Hz per i contattori delle Tesys Deca. Viene applicato sui contattori a 3 e 4 poli LC1D115. Funziona nei limiti di tensione da 0,85 a 1,1 Uc e in ambienti fino a 55°C