AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1D8Q7 BOBINA 380V 50 60HZ

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1D8Q7 BOBINA 380V 50 60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...380 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 380...380 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110868418

Codice prodotto

SNRLX1D8Q7

Cod. produttore

LX1D8Q7

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

380...380 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

380...380 V

Bobina TeSys D AC sostitutiva 380V 50/60 Hz per contattori TeSys D. Da utilizzare con contattori a 3 poli e a 4 poli LC1 D115, LC1D150. Opera entro i limiti di tensione 0,8-1.15 Uc e ambienti fino a 55 °C. Bobina con dispositivo di soppressione integratoinstallato come standard.