AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1FX110 BOBINA LX1F 110 A 120 V CA A 40 E 400HZ

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1FX110 BOBINA LX1F 110 A 120 V CA A 40 E 400HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...120 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 110...120 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110387018

Codice prodotto

SNRLX1FX110

Cod. produttore

LX1FX110

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...120 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...120 V

Bobina AC TeSys F 110 / 115V 40-400 Hz (codice di tensione F7 / FE7), basso assorbimento in ritenuta, per contattori TeSys F a 3 poli e 4 poli LC1F780. Set di 2 bobine identiche, da collegare in serie. Opera entro i limiti di tensione 0,85-1,1 Uc e ambienti fino a 55 °C. Dispone di elevate velocità di funzionamento al contattore, fino a 600 cicli/ora.