AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX9FF380 BOBINA LX9F 380 A 400 V CA A 40 E 400HZ

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX9FF380 BOBINA LX9F 380 A 400 V CA A 40 E 400HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...400 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 380...400 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110248425

Codice prodotto

SNRLX9FF380

Cod. produttore

LX9FF380

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

380...400 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

380...400 V

LX9FF380 è una bobina CA a basso consumo si Schneider Electric 380/400V 40-400Hz per contattori TeSys F. Da utilizzare con contattori a 3 e 4 poli LC1F115, F150. Funziona nei limiti di tensione 0,85-1,1 Uc e negli ambienti fino a 55°C. Fornisce al contattore velocità di funzionamento elevate fino a 2.400 cicli/ora.