AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD1M7 BOBINA 220V 50/60 HZ

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD1M7 BOBINA 220V 50/60 HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...220 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 220...220 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110467895

Codice prodotto

SNRLXD1M7

Cod. produttore

LXD1M7

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...220 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...220 V

Bobina sostitutiva TeSys D 220V AC 50/60 Hz per contattori TeSys D. Da utilizzare con contattori 3 e 4 poli e da LC1D09 a D38 LC1DT20, DT40. Opera entro i limiti di tensione 0,8-1.1 Uc (50 Hz), 0,85-1,1 Uc (60 Hz) e ambienti fino a 60°C