AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD1R7 BOBINA 440V 50/60 HZ

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD1R7 BOBINA 440V 50/60 HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 440...440 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 440...440 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110467932

Codice prodotto

SNRLXD1R7

Cod. produttore

LXD1R7

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

440...440 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

440...440 V

Questo prodotto è una bobina CA di ricambio delle Tesys Deca da 440 V 50/60 Hz per i contattori delle Tesys Deca. Si applica ai contattori LC1D09...D38 e LC1DT20...DT40. Funziona nei limiti di tensione da 0,85 a 1,1 Uc e in ambienti fino a 55°C