AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5MC030 TA 300/5 SBARRA 10X40 20X32 25X25MM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5MC030 TA 300/5 SBARRA 10X40 20X32 25X25MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 300 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 8 VA

  • Calibrato -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480618802

Codice prodotto

SNRMETSECT5MC030

Cod. produttore

METSECT5MC030

Produttore

SNR

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

300 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

8 VA

Calibrato:

Fissaggio a scatto:

no

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

Il trasformatore di corrente, tropicalizzato per busbar e cavo, ha una corrente nominale di linea di 300 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 41 mm x 41 mm. Compatibile con un'uscita tripla per barra: 40,5 mm x 10,5 mm o 32,5 mm x 20,5 mm o 25,5 mm x 25,5 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 5 VA, per classe 1 potenza massima 8 VA.