SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP10106 CENTR. MP PAR. 6M BIANCO OP.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 6
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Mini Pragma
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480145513
Codice prodotto
SNRMIP10106
Cod. produttore
MIP10106
Produttore
SNR
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
6
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
160 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
198 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Modello coperchio:
Chiuso
Profondità:
102 mm
Struttura espandibile:
no
Guida DIN:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no