AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP10118T CENTR. MP PAR. 18M BIANCO TRAS.

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 18

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480145612

Codice prodotto

SNRMIP10118T

Cod. produttore

MIP10118T

Produttore

SNR

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

18

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

376 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

228 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

102 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

no

Profondità di incasso:

0 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altri

Profondità interna:

80 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

9003

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resi9 MP è un involucro modulare a montaggio superficiale. Questo centralino in plastica è composto da 1 fila di 18 moduli di 18 mm. Può ospitare tutti i tipi di interruttori modulari. Il grado di protezione è IP40. È dotato di una porta translucida. Il colore del lato anteriore è bianco (RAL 9003). È destinata a installazioni nuove o per ristrutturazione di edifici residenziali. È dotato di una guida asimmetrica da 35 mm. Non sono presenti morsettiere. La corrente nominale In è fino a 63 A. È conforme alle norme IEC 529, IEC 60439-3, IEC 60670-24. Le dimensioni totali sono (W) 376 mm x (H) 228 mm x (D) 103 mm. L'involucro è realizzato in tecnoplastica (parte posteriore e parte anteriore). La porta è realizzata in tecnoplastica. La resistenza della plastica alle fiamme e al calore anomalo è 650°C per la porta, la parte posteriore e la parte anteriore. Il grado di protezione urti meccanici è IK07. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25 °C e +60 °C.