SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP10212 CENTR. MP PAR. 2X12M BIANCO OP.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 2
Larghezza in numero di moduli - 24
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Mini Pragma
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480145551
Codice prodotto
SNRMIP10212
Cod. produttore
MIP10212
Produttore
SNR
Numero di righe:
2
Larghezza in numero di moduli:
24
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
268 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
353 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Modello coperchio:
Chiuso
Profondità:
102 mm
Struttura espandibile:
no
Guida DIN:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no