AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP30312 FRON. CEN. MP INC. 3X12M BIANCO OP.

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 3

  • Larghezza in numero di moduli - 36

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480150319

Codice prodotto

SNRMIP30312

Cod. produttore

MIP30312

Produttore

SNR

Numero di righe:

3

Larghezza in numero di moduli:

36

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

294 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

502 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Modello coperchio:

Chiuso

Profondità:

98 mm

Struttura espandibile:

no

Profondità di incasso:

80 mm

Guida DIN:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Il prodotto Resi9 MP è composto da un lato anteriore liscio e da una porta bianca liscia. È dedicato a 3 file di 12 moduli da 18 mm. Può ospitare tutti i tipi di commutatori modulari. La capacità totale nei moduli da 18 mm è 36. Le dimensioni sono (W) 294 mm x (D) 502 mm. È destinata a installazioni nuove o per ristrutturazione di edifici residenziali. Il materiale è una tecnoplastica autoestinguente appositamente sviluppata. La resistenza al fuoco e al calore anomalo è di massimo 650°C per la parte anteriore e la porta. Il grado di protezione urti meccanici è IK07. La temperatura di funzionamento va da -25°C a +60°C.