SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN627614 PULS.KNX 4 CAN.PLUS SYSM,ANTRACITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di tasti - 4
Numero di attuatori (tasti) - 4
Colore - Antracite
Sistema bus EIB / KNX - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Home Automation
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485011066
Codice prodotto
SNRMTN627614
Cod. produttore
MTN627614
Produttore
SNR
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di tasti:
4
Numero di attuatori (tasti):
4
Colore:
Antracite
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Superficie:
Non trattato
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Con indicazione LED:
sì
Con display:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:
no
Con casella di testo:
sì
Tipo di superficie:
Opaco
Con termostato ambiente:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL (affine):
7024
Trasparente:
no
Con sensore infrarossi:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


