AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN631719 KNX ARGUS 180 SYSM 2,2M BI.POL.LUC.

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN631719 KNX ARGUS 180 SYSM 2,2M BI.POL.LUC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Modello - Sensore di movimento

  • Bus system KNX radio - no

  • Altro sistema bus - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485099842

Codice prodotto

SNRMTN631719

Cod. produttore

MTN631719

Produttore

SNR

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Modello:

Sensore di movimento

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Accoppiatore bus incluso:

Materiale:

Plastica

Ingresso unità secondaria:

no

Numero RAL (affine):

9010

Sensore di luminosità regolabile:

Trasparente:

no

Immune agli animali:

no

Diametro del campo di rilevamento a terra:

16 m

Portata massima frontale:

12 m

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Adatto per monitoraggio vano scale:

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Portata massima tangenziale:

8 m

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:

no

Tempo massimo di accensione:

15300 min

Numero di canali:

5

Tempo minimo di accensione:

1 s

KNX ARGUS 180/2,20 m con montaggio a incasso. Per System M. Rilevatore di movimento interno con protezione anti-strisciamento. Quando viene rilevato un movimento, viene trasmesso un telegramma dati definito dalla programmazione. Con unità di accoppiamento bus integrata. Per montaggio a parete in una scatola di montaggio di misura 60, installazione ottimale a 2,2 m. Funzioni software KNX: cinque blocchi di movimento: possono essere attivate fino a quattro funzioni per blocco. Telegrammi: 1 bit, 1 byte, 2 byte. Funzionamento normale , master, slave, pausa di sicurezza, funzione di disattivazione. La sensibilità, la luminosità e il timer della scala possono essere impostati usando l'ETS o il potenziometro. Due sensori di movimento: la sensibilità e la portata possono essere impostate separatamente per ciascun sensore. Timer scala a regolazione automatica. Angolo di rilevamento: 180°. Intervallo: 8 m destra/sinistra, 12 m davanti (per un'altezza di installazione di 2,20 m). Altezza di installazione : 2,2 m o1,1 m con metà intervallo. Numero di livelli: 6. Numero di zone: 46. Numero di sensori di movimento: 2, orientati al settore, regolabili. Sensibilità: a regolazione continua (ETS o potenziometro). Sensore di luce: a regolazione continua da circa 10 a 2000 Lux (ETS o potenziometro). Tempo: regolabile in passi da 1 s a 8 min (potenziometro) o da 1 s a 255 ore (ETS). Contenuti: con morsetto di collegamento bus e piastra di supporto. Con segmenti di copertura per limitare l'area di rilevamento. Materiale: termoplastico brillante. Colore: Bianco Polare, lucido.