SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN632569 KNX ARGUS 220 ESTERNO ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Modello - Sensore di movimento
Bus system KNX radio - no
Altro sistema bus - Nessuno
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485104898
Codice prodotto
SNRMTN632569
Cod. produttore
MTN632569
Produttore
SNR
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Modello:
Sensore di movimento
Bus system KNX radio:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Colore:
Alluminio
Accoppiatore bus incluso:
sì
Ingresso unità secondaria:
no
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Trasparente:
no
Immune agli animali:
no
Diametro del campo di rilevamento a terra:
24 m
Portata massima frontale:
16 m
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
sì
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Portata massima tangenziale:
12 m
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
no
Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:
no
Tempo massimo di accensione:
9144 min
Numero di canali:
20
Tempo minimo di accensione:
1 s


