AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN644792 INGRESSO BINARIO REG-K/8X24

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN644792 INGRESSO BINARIO REG-K/8X24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Numero di ingressi - 8

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485011684

Codice prodotto

SNRMTN644792

Cod. produttore

MTN644792

Produttore

SNR

Sistema bus EIB / KNX:

Numero di ingressi:

8

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Altro sistema bus:

Nessuno

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):

no

Con indicazione LED:

Tensione di scansione autogenerata:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Ingresso binario KNX REG-K/8x24. Per il collegamento di otto dispositivi convenzionali con uscite CA/CC a 24 V nel KNX. Con accoppiatore bus integrato e morsetti a vite a innesto. Il livello della tensione di ingresso viene visualizzato a ogni ingresso con un LED giallo. Un LED verde indica che il dispositivo è pronto per il funzionamento dopo il caricamento dell'applicazione. Per installazione su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Il bus viene collegato mediante un terminale di collegamento bus. non è necessaria una guida dati. Funzioni software KNX: Controllo di commutazione, attenuazione o veneziane tramite 1 o 2 ingressi. Valori di posizionamento per il controllo delle veneziane (8 bit). Fronti dell'impulso con telegrammi a 1, 2, 4 o 8 bit. Differenziazione tra funzionamento breve/lungo. Telegramma di inizializzazione. Invio ciclico. Fronti di impulso con telegrammi a 2 byte. Regolatore lineare a 8 bit. Disattiva funzione. Contatto di apertura/chiusura. Tempo di antirimbalzo. Tensione di ingresso CA / CC a 24 V. Ingressi: 8 tensione nominale DC 15 mA (30 V), AC 6 mA (27 V). Segnale 0: /pari 11 V. Lunghezza cavo: max. 100 m. Larghezza dispositivo: 4 moduli, circa 70 mm. Contenuto: Con morsetto di collegamento bus e copertura cavo. Colore: grigio chiaro.