AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN663991 SENSORE KNX LUMIN.TEMP. IP54

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN663991 SENSORE KNX LUMIN.TEMP. IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Modello - Sensore multiplo

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Segnale acustico - no

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485100142

Codice prodotto

SNRMTN663991

Cod. produttore

MTN663991

Produttore

SNR

Sistema bus EIB / KNX:

Modello:

Sensore multiplo

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Segnale acustico:

no

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Grigio

Con riscaldamento:

no

Con DCF77:

no

Accoppiatore bus incluso:

Grado di protezione (IP):

IP54

Stazione meteorologica:

no

Numero RAL (affine):

7035

Ingresso analogico:

no

Sensore di luminosità e temperatura KNX. Il sensore registra luminosità e temperatura e trasmette questi valori al bus. Dispone di un sensore di temperatura e di un sensore di luminosità. 3 canali universali per operazioni singole o logiche. Soglia di temperatura e luminosità in qualsiasi combinazione. Canale di protezione solare per il controllo di veneziane/tapparelle. Oggetti per: soglia luce crepuscolare, soglia luminosità, controllo variatore, funzione solare automatica, insegnamento, sicurezza. Protezione solare automatica. Controlla automaticamente le veneziane durante la giornata. Oggetto di insegnamento. L'oggetto permette di ripristinare le soglie di luminosità premendo un tasto. Adatto per il montaggio su una parete esterna. Con accoppiatore bus integrato. Il bus è collegato tramite un terminale di collegamento bus. Consumo di energia: max 150 mW. Sensori: 2. Intervallo di misurazione della temperatura: da -25 °C a +55 °C (±5% o ±1 gradi). Intervallo di misurazione della luminosità: da 1 a 100,000 lux (±20% o ±5 lux). Grado di protezione: IP54 conforme a DIN EN 60529 per installazione verticale con copertura. Dimensioni: 110 x 72 x 54 mm. Colore: grigio chiaro.