AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNHGF36100TW H-FRAME 150A 35KA 3P TM100

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNHGF36100TW H-FRAME 150A 35KA 3P TM100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 100...100 A

  • Tipo di sganciatore - Magnetotermico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 1700...1700 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480528996

Codice prodotto

SNRNHGF36100TW

Cod. produttore

NHGF36100TW

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

100...100 A

Tipo di sganciatore:

Magnetotermico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

1700...1700 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

525...525 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

100 A

Rilevamento mancanza di fase:

no

Tipo di elemento di controllo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

104 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

Profondità:

86 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

35 kA

Altezza:

163 mm

H-Frame 150A 35kA 3p TM100. gamma prodotto: PowerPact multistandard - gamma: PowerPact - nome abbreviato: H-Frame - tipo di prodotto o componente: interruttore automatico - applicazione: distribuzione.