AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNLGF36600U31XTW L-FRAME 600A 35KA 3P MLOGIC 3.3 600A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNLGF36600U31XTW L-FRAME 600A 35KA 3P MLOGIC 3.3 600A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 200...600 A

  • Tipo di sganciatore - Elettronico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 900...9000 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480529542

Codice prodotto

SNRNLGF36600U31XTW

Cod. produttore

NLGF36600U31XTW

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

200...600 A

Tipo di sganciatore:

Elettronico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

900...9000 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

525...525 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

200 A

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Rilevamento mancanza di fase:

no

Tipo di elemento di controllo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

140 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

Profondità:

110 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

18 kA

Altezza:

340 mm

NLGF36600U31XTW è un interruttore PowerPact L con un'unità di controllo Micrologic 3.0. L'interruttore scatolato PowerPact L-frame è progettato per proteggere gli impianti elettrici dai danni causati da sovraccarichi e cortocircuiti. Interruttore da 600 A, 3 poli, 600 VCA con potere di interruzione di 65 kA a 600 VCA. Questo interruttore ha una corrente nominale continua dell'80% con la tecnologia degli sganciatori elettronici Micrologic 3.0. Questo interruttore è certificato secondo gli standard UL, IEC, CE, CSA. Dimensioni: 287 mm (A) x 140 mm (L) x 168 mm (P).