AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYADC18 2 PIASTRE DI TAMPONAMENTO 50X800

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYADC18 2 PIASTRE DI TAMPONAMENTO 50X800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per altezza scatola - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480062797

Codice prodotto

SNRNSYADC18

Cod. produttore

NSYADC18

Produttore

SNR

Larghezza:

800 mm

Altezza:

50 mm

Larghezza per installazione dell'armadio:

800 mm

Materiale:

Acciaio

Adatto per altezza scatola:

0 mm

Numero di unità rack:

0

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Piastra di copertura di regolazione in metallo adatta per PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM quadri elettrici. È progettato per completare la parte anteriore dello chassis modulare in base alle combinazioni di moduli da 150 o 200 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è grigio RAL7035. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere La larghezza e l'altezza nominali sono rispettivamente di 800 mm e 50 mm. L'altezza reale di larghezza ahd è rispettivamente di 702 mm e49.5 mm.