AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAECPFLT7 MEMBRANE PER PIASTRA PASSACAVIFL 21 T7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAECPFLT7 MEMBRANE PER PIASTRA PASSACAVIFL 21 T7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tubo

  • Larghezza - 88 mm

  • Altezza - 40 mm

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480169038

Codice prodotto

SNRNSYAECPFLT7

Cod. produttore

NSYAECPFLT7

Produttore

SNR

Modello:

Tubo

Larghezza:

88 mm

Altezza:

40 mm

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Forature sfondabili:

Spessore:

88 mm

Si tratta di un passacavi a membrana morbida tipo FL21, progettato per armadi elettrici, con 7 punti di ingresso cavi. Il prodotto è realizzato in TPE (elastomero termoplastico). È progettato per essere installato sull'adattatore della piastra pressacavio direttamente sul contenitore L'altezza, la larghezza e la profondità esterne sono rispettivamente di 40 mm, 194 mm e 88 mm. Il prodotto contiene una membrana e i fissaggi. Il colore è grigio RAL7035. L'intervallo di temperatura operativa va da -40° a +100 °C. È conforme allo standard di ritardo di fiamma V0 secondo la norma UL 94. Inoltre, ha un grado di protezione IP66 per l'ingresso e l'uscita dalla rete. Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose.