AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF170X190X FILTRO ANTI INSETTI 197X215

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF170X190X FILTRO ANTI INSETTI 197X215

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 197 mm

  • Altezza - 215 mm

  • Profondità - 0.6 mm

  • Con tappeto filtrante -

  • Materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480151866

Codice prodotto

SNRNSYCAF170X190X

Cod. produttore

NSYCAF170X190X

Produttore

SNR

Larghezza:

197 mm

Altezza:

215 mm

Profondità:

0.6 mm

Con tappeto filtrante:

Materiale:

Acciaio inox

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Filtro da acciaio inox 304 per armadi ClimaSys CV Il prodotto deve essere montato tra l'involucro e il deflettore metallico La larghezza esterna è di 197 mm L'altezza esterna è di 215 mm Il filtro ha uno spessore di 0,6 mm