SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF291 FILTRO RICAMBIO STD 280X280


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 291 mm
Altezza - 291 mm
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
ClimaSys CA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480151637
Codice prodotto
SNRNSYCAF291
Cod. produttore
NSYCAF291
Produttore
SNR
Larghezza:
291 mm
Altezza:
291 mm
Set di 5 filtri G2 per armadi ClimaSys CV, Prisma P e Prisma G Il prodotto deve essere montato tra il contenitore e la griglia di uscita La larghezza è di 316 mm L'altezza è 336 mm Il filtro ha uno spessore di 8 mm Dimensioni dell'apertura: 291 x 291 mm