AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAG291LPF GRIGLIA D USCITA 291X291 7035

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAG291LPF GRIGLIA D USCITA 291X291 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ventilatori - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Metodo di montaggio - Fissaggio con aggancio a scatto

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150879133

Codice prodotto

SNRNSYCAG291LPF

Cod. produttore

NSYCAG291LPF

Produttore

SNR

Numero di ventilatori:

1

Grado di protezione (IP):

IP54

Metodo di montaggio:

Fissaggio con aggancio a scatto

Prisma iPM - Griglie di uscita in plastica. Apertura 291 x 291 mm. Esterno: 336 x 316 mm. Accessorio di gestione termica. Compatibile con pannello laterale Prisma iPM M. Fissaggio con clip. Flusso d'aria di 350 m3/A. Termoplastica iniettata (ASA PC). Parte esterna grigio RAL 7035. Protezione IP30, IP54 e IP31.