SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCCOTHDF TERMOSTATO DOPPIO NC+NA° F


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 10 A
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC e contatto NO
Metodo di montaggio - Altri
Con display digitale - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480152542
Codice prodotto
SNRNSYCCOTHDF
Cod. produttore
NSYCCOTHDF
Produttore
SNR
Corrente nominale In:
10 A
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NC e contatto NO
Metodo di montaggio:
Altri
Con display digitale:
no
Termostato doppio NC+NA °F. gamma: ClimaSys - tipo di prodotto o componente: termostato doppio - intervallo regolazione temperatura: 0...60°C - informazioni visualizzate: temperatura in °F. Benefici: .. Applicazioni: ..