SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCCOTHOF TERMOSTATO PER VENTILATORI° F


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 10 A
Tipo di funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Metodo di montaggio - Altri
Con display digitale - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
ClimaSys CC
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480152535
Codice prodotto
SNRNSYCCOTHOF
Cod. produttore
NSYCCOTHOF
Produttore
SNR
Corrente nominale In:
10 A
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Metodo di montaggio:
Altri
Con display digitale:
no
Termostato per ventilatori °F. gamma: ClimaSys - tipo di prodotto o componente: termostato semplice - intervallo regolazione temperatura: 0...60°C - informazioni visualizzate: temperatura in °F. Benefici: .. Applicazioni: ..