AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCEA50 SCAM.LATARIAARIA 50W/K 230V50/60HZ

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCEA50 SCAM.LATARIAARIA 50W/K 230V50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tensione di alimentazione DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Dispersione termica - 50 W/K

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480620683

Codice prodotto

SNRNSYCEA50

Cod. produttore

NSYCEA50

Produttore

SNR

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione DC:

0...0 V

Tipo di tensione:

AC

Dispersione termica:

50 W/K

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Scambiatore laterale Aria-Aria 50W/K 230V50/60Hz. gamma: ClimaSys - nome del prodotto: ClimaSys CE - tipo di prodotto o componente: scambiatore aria-aria - posizione montaggio: Lati del contenitore. Benefici: .. Applicazioni: ..