AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCEP PUNTO DI FISSAGGIO PER NSYECB1M153

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCEP PUNTO DI FISSAGGIO PER NSYECB1M153

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 39 mm

  • Altezza - 25 mm

  • Profondità - 19.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480063138

Codice prodotto

SNRNSYCEP

Cod. produttore

NSYCEP

Produttore

SNR

Modello:

Altri

Larghezza:

39 mm

Altezza:

25 mm

Profondità:

19.5 mm

Si tratta di un punto di messa a terra centrale adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM e PanelSeT SD. È progettato per collegare trecce e cavi di terra alla struttura dell'armadio utilizzando viti autofilettanti. Il collegamento di terra viene realizzato mediante la vite M8 x 18 mm. Il kit contiene 1 punto di messa a terra centrale ed elementi di fissaggio.