AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCNFM6 DADO PRIGIONIERO M6

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCNFM6 DADO PRIGIONIERO M6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Dimensione filettatura, metrica - 6

  • Adatto per materiale di spessore - 0 mm

  • Con messa a terra - no

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480150463

Codice prodotto

SNRNSYCNFM6

Cod. produttore

NSYCNFM6

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Dimensione filettatura, metrica:

6

Adatto per materiale di spessore:

0 mm

Con messa a terra:

no

Questo dado a gabbia è un accessorio per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SM e PanelSeT PLA. Ha una filettatura ISO M6. Questo accessorio di fissaggio è progettato per applicazioni multiuso. Il set comprende 50 unità Set di 50 unità.