AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR10WU1 RESISTENZA ANTICOND. 10W 12-24V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR10WU1 RESISTENZA ANTICOND. 10W 12-24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 10 W

  • Tensione di alimentazione DC - 12...24 V

  • Tipo di tensione - DC

  • Con termostato ambiente - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150175044

Codice prodotto

SNRNSYCR10WU1

Cod. produttore

NSYCR10WU1

Produttore

SNR

Potenza nominale:

10 W

Tensione di alimentazione DC:

12...24 V

Tipo di tensione:

DC

Con termostato ambiente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 10W, 12-24V DC. Temperatura di funzionamento (da -40 a 70)°C. Collegamento elettrico: 2 cavo da 0,75 mm². Lunghezza: 300 mm. Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo in alluminio estruso. IP20 Protezione. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.