AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR150WU1 RESISTENZA ANTICOND. 150W 12-24V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR150WU1 RESISTENZA ANTICOND. 150W 12-24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 150 W

  • Tensione di alimentazione DC - 12...24 V

  • Tipo di tensione - DC

  • Con termostato ambiente - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150175365

Codice prodotto

SNRNSYCR150WU1

Cod. produttore

NSYCR150WU1

Produttore

SNR

Potenza nominale:

150 W

Tensione di alimentazione DC:

12...24 V

Tipo di tensione:

DC

Con termostato ambiente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Riscaldatore a resistenza 150W, 12,24 Vcc per sistema di gestione termica ClimaSys CR Il prodotto ha corpo in alluminio estruso Fissaggio con clip in posizione di lavoro verticale Le dimensioni del prodotto (LxAxP) sono 60 x 90 x 90mm I riscaldatori devono essere installati con un controller termico per controllare la temperatura o l'umidità all'interno dell'armadio Il cabinet deve essere sigillato per impedire l'ingresso di aria dall'esterno È necessario installare un dispositivo di protezione elettricasul lato di alimentazione dell'unità Grado di protezione in ingresso IP20 Temperatura ambiente di funzionamento -40-70°C Conforme alle certificazioni UL e VDE "ERROR:#REF!"