SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR55WU1 RESISTENZA ANTICOND. 55 W 12-24V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 55 W
Tensione di alimentazione DC - 12...24 V
Tipo di tensione - DC
Con termostato ambiente - no
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
ClimaSys CR
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3295150175181
Codice prodotto
SNRNSYCR55WU1
Cod. produttore
NSYCR55WU1
Produttore
SNR
Potenza nominale:
55 W
Tensione di alimentazione DC:
12...24 V
Tipo di tensione:
DC
Con termostato ambiente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 50W, 12-24V DC. Temperatura di funzionamento (da -40 a 70)°C. Collegamento elettrico: 2 cavo da 0,75 mm². Lunghezza: 300 mm. Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo in alluminio estruso. IP20 Protezione. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.