SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRTM3UD PANNELLO FORATO 22 MODULI 3U


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità rack - 3
Versione EMC (compatibilità elettromagentica) - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3295150112452
Codice prodotto
SNRNSYCRTM3UD
Cod. produttore
NSYCRTM3UD
Produttore
SNR
Numero di unità rack:
3
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Il prodotto è una piastra frontale da 19"per interruttori modulari. Fornita con guida DIN in acciaio da fissare al rack da 19". Pannello anteriore in lamiera d'acciaio, spessore 15/10 mm, vernice grigia RAL 7035.