SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLCR88 TELAIO MODULARE CRN 88M 600X400X200


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 555 mm
Larghezza - 455 mm
Numero di guide DIN - 4
Numero di moduli per guida DIN - 22
Tipo di copertura - Con pretranciature
Confezione
1 PZ
EAN
3606480162688
Codice prodotto
SNRNSYDLCR88
Cod. produttore
NSYDLCR88
Produttore
SNR
Altezza:
555 mm
Larghezza:
455 mm
Numero di guide DIN:
4
Numero di moduli per guida DIN:
22
Tipo di copertura:
Con pretranciature
Con copertura:
no
Profondità:
110 mm
Con morsetti di neutro e protezione:
sì