AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPA4 TASCA PTASCHEMI A4

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tasca porta disegni

  • Altezza - 230 mm

  • Autoadesivo -

  • Profondità - 23 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150213227

Codice prodotto

SNRNSYDPA4

Cod. produttore

NSYDPA4

Produttore

SNR

Modello:

Tasca porta disegni

Altezza:

230 mm

Autoadesivo:

Profondità:

23 mm

Materiale:

Plastica

Larghezza per installazione dell'armadio:

247 mm

Numero RAL:

9001

Trasparente:

no

Questa è una tasca in plastica A4 attaccabile con nastro adesivo. Questo prodotto è adatto per quadri elettrici PanelSeT, PanelSeT e PanelSeT. Il prodotto è in polistirene (PS). Il colore è grigio RAL7035. L'altezza, la larghezza e la profondità sono rispettivamente di 220, 247 e 23 mm. Contiene 1 tasca portaschemi in plastica.