SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPLM350 4 GUIDE SCORR. H350

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Completo di viti di fissaggio - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Thalassa PLA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3295150512146
Codice prodotto
SNRNSYDPLM350
Cod. produttore
NSYDPLM350
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Completo di viti di fissaggio:
sì
Set di 4 guide scorrevoli con staffe per la regolazione della piastra di montaggio per PLM 108. Regolazione profondità max. 306 mm, regolazione profondità min. 106 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Montaggio su lati del contenitore. Regolazione in profondità della piastra o di altri accessori con passo 12,5 mm. Acciaio zincato. 4 guide scorrevoli e 4 supporti scorrevoli inclusi.


