AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC36 PLACCA PASSACAVI 300X600

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC36 PLACCA PASSACAVI 300X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 25 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485125947

Codice prodotto

SNRNSYEC36

Cod. produttore

NSYEC36

Produttore

SNR

Modello:

Altri

Larghezza:

300 mm

Altezza:

25 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato

Forature sfondabili:

no

Spessore:

515 mm

Piastra pressacavi semplice multifunzione per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 300 e 600 mm. Il set contiene una piastra con elementi difissaggio La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio